Műanyag dugós csatlakozók
Egyenes átmenő összekötőelem, műanyag
MŰA.EGY.GYORS CSATL. D8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Üzemi hőmérséklet: -20°C és +80°C között
- Megengedett üzemi nyomás max. 20 bar
A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden csövet rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.
Adatlapok(X)
Különböző anyagminőségű műanyag csövekhez alkalmazhatók. Fékrendszerekhez nem használható, csak másodlagos fogyasztóknak.
Szerelés:
Illessze a poliamid csövet a gyorscsatlakozóba, ezután az O-gyűrű kis ellenállását leküzdve nyomja be a csövet ütközésig
Szétszerelés:
Nyomja be a feszítőgyűrűt a kötésig, és húzza ki a csövet
Cső külső átmérő (D1) | 8 mm |
Külső átmérő (G) | 13.5 mm |
Hosszúság (L) | 38 mm |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Tömítés anyag | Nitril |
Anyag | Műanyag |
Fogazott alátét anyaga | Nemesacél |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 80 °C |